Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 700P Farbe (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4625069
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     70C0P00
EAN/GTIN:
     7346464364412
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Kapazität: Bis zu 40.000 Seiten. Die geschätzte maximale Kapazität des Fotoleiters basiert auf drei durchschnittlichen Seiten im Letter-/A4-Format pro Druckauftrag. Die tatsächliche Kapazität kann in Abhängigkeit von weiteren Faktoren wie Gerätegeschwindigkeit, Papierformat und -ausrichtung, Tonerdeckung, Zuführung, Anteil von Schwarzweißseiten und durchschnittlicher Komplexität von Druckaufträgen variieren.
Lexmark 700P - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) - Fotoleitereinheit LCCP - für Lexmark C2132, CS310, CS317, CS417, CS517, CX317, CX410, CX417, CX510, CX517, XC2130
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
44.2 cm
Transporttiefe
37.8 cm
Transporthöhe
35.8 cm
Transportgewicht
3.5 kg
Verschiedenes
Preistyp
Lexmark Cartridge Collection Program
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz)
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Fotoleitereinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 40000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark C2132, CS310dn, CS310n, CS317dn, CS410dn, CS410dtn, CS410n, CS417dn, CS510de, CS510dte, CS517de, CX310dn, CX310n, CX317dn, CX410de, CX410de DSV EG, CX410dte, CX410e, CX410e Gov S36, CX417de, CX510de, CX510de SPR Columbia, CX510dhe, CX510dthe, CX517de, XC2130, XC2132
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,73*
€ 198,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,72*
€ 176,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,38*
€ 163,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
70C0Z10
ab € 181,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.