Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 500ZA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4625059
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     50F0ZA0
EAN/GTIN:
     7346464333722
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Umfasst einen integrierten Fotoleiter und Entwickler. Geschätzte Kapazität: Bis zu 60.000 Seiten. Die geschätzte maximale Kapazität der Belichtungseinheit basiert auf drei durchschnittlichen Seiten im Letter-/A4-Format und einer Deckung von ca. 5 % pro Druckauftrag. Die tatsächliche Kapazität kann in Abhängigkeit von weiteren Faktoren wie Gerätegeschwindigkeit, Papierformat und -ausrichtung, Tonerdeckung, Zuführung, Anteil von Schwarzweißseiten und durchschnittlicher Komplexität von Druckaufträgen variieren.
Lexmark 500ZA - Schwarz - original - Druckerbildeinheit LCCP - für Lexmark MS312, MS317, MS415, MS417, MS517, MS617, MX317, MX410, MX417, MX511, MX517, MX617
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
49 cm
Transporttiefe
16 cm
Transporthöhe
33 cm
Transportgewicht
2 kg
Verschiedenes
Preistyp
Lexmark Cartridge Collection Program
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Druckerbildeinheit
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark MS310d, MS310dn, MS312dn, MS317dn, MS410d, MS410dn, MS415dn, MS417dn, MS510dn, MS517dn, MS610de, MS610dn, MS610dte, MS617dn, MX310dn, MX317dn, MX410de, MX417de, MX510de, MX511de, MX511dhe, MX511dte, MX517de, MX611de, MX611dhe, MX617de
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.