| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4624105 Herst.-Nr.: CE340A EAN/GTIN: 8861111213282 |
| |
|
| | |
| Die HP 651A LaserJet Tonerkassette schwarz sorgt dauerhaft für eine hohe Produktivität. Sparen Sie Zeit und Verbrauchsmaterialien mithilfe dieser zuverlässigen Original HP Tonerkassette, die speziell für das häufige Drucken von E-Mails, Entwürfen und Dokumenten mit schwarzem Text entwickelt wurde. HP 651A - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (CE340A) - für Color LaserJet Enterprise MFP M775; LaserJet Managed MFP M775 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 49.2 cm | | Transporttiefe | 18.8 cm | | Transporthöhe | 22.5 cm | | Transportgewicht | 2.72 kg | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 1.8 kg | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | HP Untermarke | LaserJet | | Ergiebigkeit | Bis zu 13500 Seiten ISO/IEC 19798 | Umweltschutzstandards | ENERGY STAR | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Color LaserJet Enterprise MFP M775dn, MFP M775f, MFP M775z, MFP M775z+ ¦ HP LaserJet Managed MFP M775fm, MFP M775zm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Bull, Toner Bull, Toner Cartridge Bull, Tonerkartusche Bull, Tonerkassette Bull, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner |
| | |
| |