Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Adjustable Stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4622762
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     35S8502
EAN/GTIN:
     0734646467452
Suchbegriffe:
Drucker-Schrank
Druckerschrank
Druckerunterschrank
Drucker-Rollsockel
Die Höhe der verstellbaren Druckerbasis kann unter Verwendung von 10 Einschüben variabel von 127 mm bis maximal 584 mm eingestellt werden.
Lexmark Adjustable Stand - Druckerständer - für Lexmark M1342, M3350, MS531, MS631, MS632, MX331, MX432, MX532, XM1342, XM3142, XM3250
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
24.9 kg
Produkttyp
Druckerständer
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
59.7 cm - 59.7 cm - 58.4 cm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Rollen
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lexmark B2338DW, B2442dw, B2546dn, B2546dw, B2650DN, B2650dw, B3340dw, B3442dw, C2425dw, C2535dw, CS310dn, CS310n, CS317dn, CS410dn, CS410dtn, CS410n, CS417dn, CS421dn, CS510de, CS510dte, CS517de, CS521dn, CS622de, CX310dn, CX310n, CX317dn, CX331adwe, CX410de, CX410de DSV EG, CX410dte, CX410e, CX410e Gov S36, CX417de, CX421adn, CX510de, CX510de SPR Columbia, CX510de Statoil, CX510dhe, CX510dthe, CX517de, CX522ade, CX622ade, CX625ade, CX625adhe, M1145, M1342, M3350, MB2338adw, MB2442adwe, MB2546ade, MB2546adwe, MB2650adwe, MB3442adw, MB3442i, MC2325adw, MC2425adw, MC2535adwe, MC2640adwe, MC3224adwe, MC3224dwe, MC3326adwe, MS321dn, MS331dn, MS421dn, MS421dw, MS431dn, MS431dw, MS510dn, MS510dtn, MS517dn, MS521dn, MS531dw, MS610de, MS610dn, MS610dte, MS610dtn, MS617dn, MS621dn, MS622de, MS631dw, MS632dwe, MX321adn, MX321adw, MX331adn, MX331dn, MX421ade, MX431adw, MX431dn, MX432adwe, MX510de, MX511de, MX511dhe, MX511dhe LDS, MX511dte, MX517de, MX521ade, MX521de, MX522adhe, MX522dhe, MX532adwe, MX611de, MX611dfe, MX611dhe, MX611dte, MX617de, MX622ade, MX622adhe, MX622de, XM1145, XM1246i, XM1342, XM3142, XM3150, XM3250i
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,17*
€ 257,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,42*
€ 253,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,08*
€ 246,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,34*
€ 238,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,36*
€ 213,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.