Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP X4000B Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4581277
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     H3T50AA#AC3
EAN/GTIN:
     8592978002107
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Arbeiten Sie unterwegs noch produktiver mit der kleinen, eleganten HP X4000b Bluetooth-Maus, die überall gut in der Hand liegt – die perfekte Ergänzung für Ihr HP Business Notebook, Ultrabook oder Tablet.
HP X4000B - Maus - Laser - kabellos - Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.71 cm
Tiefe
10.69 cm
Höhe
3.86 cm
Gewicht
122.5 g
Gerätetyp
Maus
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista
Batterie
Typ
AA-Typ
Installierte Anzahl
2
Betriebszeit (bis zu)
9 Monate
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Laser
Bewegungsauflösung
1600 dpi
Schnittstelle
Bluetooth
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 95,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.