Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Touch TD1100 65 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4575800
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     TD1130-BK-65
EAN/GTIN:
     5711045566141
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Für alle Anwender, die eine kostengünstige und dabei hochwertige Lösung suchen, die Barcodes aus kürzester Distanz erfasst, ist die Touch TD1100 Serie die ideale Lösung. Touch TD1100, wurde für verschiedene Einsatzbereiche konzipiert, die von einem geringen Warendurchsatz geprägt sind. Er steht für eine hervorragende Leseleistung bei der Erfassung von linearen Barcodes im Nahbereich - selbst wenn diese beschädigt oder schlecht gedruckt sind. Der Touch TD1100 ist klein, leicht und zeichnet sich durch einen niedrigen Energieverbrauch aus. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist seine Robustheit mit einem Fallschutz von 1,5 m. Ein innovativer "read-thru" Ständer ermöglicht freihändiges Scannen auf Dokumenten oder kleinen Artikeln.
Datalogic Touch TD1100 65 Pro - Barcode-Scanner - Handgerät - decodiert - Keyboard-Wedge, RS-232, USB, wand
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Datenkabel nicht enthalten
Kennzeichnung
RoHS, JavaPOS, IP30
Stromversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom
20 mA (Standby), 100 mA (Typisch)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
1,5 m über Betonboden
Software
Software inbegriffen
Datalogic Aladdin, OPOS/JavaPOS Drivers
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.4 cm
Tiefe
5.8 cm
Höhe
16 cm
Gewicht
130 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
Keyboard-Wedge, RS-232, USB, wand
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
CCD - Rote LED
Funktionen
Wasserfest
Scanfeldbreite
6.5 cm
Min. Strichcodesymbolbreite
4 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
640 nm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
65
Skew (Grad)
70
Print Contrast Signal (PCS)
25%
Entschlüsselungsfunktion
Code 39, GS1 DataBar, EAN/JAN-13, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RS-232 ¦ 1 x USB ¦ 1 x Tastaturweiche ¦ 1 x - Lesestift
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90ACC1886
ab € 1,89*
Zubehör
Datalogic
90ACC1885
ab € 1,59*
Zubehör
Datalogic
90A051903
ab € 33,04*
Zubehör
Datalogic
90A051922
ab € 15,16*
Zubehör
Datalogic
90A052043
ab € 21,36*
Zubehör
Datalogic
90A052100
ab € 16,53*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,04*
Zubehör
Datalogic
90G001092
ab € 17,78*
Zubehör
Datalogic
90G001000
ab € 10,12*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,71*
Zubehör
Datalogic
90A051340
ab € 14,58*
Zubehör
Datalogic
90A051350
ab € 18,57*
Zubehör
Datalogic
90A051360
ab € 14,76*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 9,90*
Zubehör
Datalogic
90A051740
ab € 18,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.