Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 914-70100276 Herst.-Nr.: CZ136A EAN/GTIN: 8861128411954 |
| |
|
| | |
| Das 3er-Pack HP 711 Tintenpatrone Gelb (29 ml) liefert konsistente, präzise Ergebnisse. Siehe satten Farben und gestochen scharfe Strichgenauigkeit auf schnell trocknenden, wischfesten Drucken. Original HP Tinten wurden gemeinsam mit dem Drucker für konsistente Ergebnisse entwickelt und getestet. HP 711 - 3er-Pack - 29 ml - Gelb - original - DesignJet - Tintenpatrone - für DesignJet T100, T120, T120 ePrinter, T125, T130, T520, T520 ePrinter, T525, T530 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 11.9 cm | | Transporttiefe | 12.6 cm | | Transporthöhe | 4.6 cm | | Transportgewicht | 200 g | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 180 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb | | Kapazität | 29 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 3er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | HP Untermarke | DesignJet | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP DesignJet T100, T120, T120 ePrinter, T125, T130, T520, T520 ePrinter, T525, T530 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatronen hp, druckerpatrone |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 914 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 55,20* | € 70,08* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 55,26* | € 70,25* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 56,00* | € 70,82* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 56,13* | € 70,96* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 56,28* | € 71,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 914 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 914 | | Versand: Lager 914 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 914 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|