Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PGI 550PGBK XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     339-PGI-550XLPGBK
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6431B001
EAN/GTIN:
     4960999904504
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Diese schwarze Pigmenttinte wird zum Druck von Dokumenten auf Normalpapier verwendet und sorgt für ein gestochen scharfes Schriftbild mit hoher Farbstabilität.
Canon PGI-550PGBK XL - 22 ml - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Tintenbehälter - für PIXMA iP8750, iX6850, MG5550, MG5650, MG5655, MG6450, MG6650, MG7150, MG7550, MX725, MX925
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz (pigmentiert)
Kapazität
22 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale
Canon ChromaLife100+
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Ergiebigkeit
Bis zu 500 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA iP7250, iP8750, iX6850, MG5450, MG5550, MG5650, MG5655, MG6350, MG6450, MG6450 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG6650, MG7150, MG7150 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG7550, MX725, MX925
Angebote (46)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
108
pro Packung
€ 4,15*
ab € 12,07*
€ 15,53*
1 Tag
150
pro Stück
€ 13,00*
ab € 12,16*
€ 15,57*
2 Tage
11
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,59*
€ 16,05*
1 Tag
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,85*
€ 16,31*
1 Tag
500
pro Stück
€ 7,50*
ab € 12,80*
€ 16,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,53*
€ 18,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,01*
€ 17,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,65*
€ 17,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,53*
€ 17,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,82*
€ 16,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,07*
€ 14,36
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.