Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-CLI-42BK Herst.-Nr.: 6384B001 EAN/GTIN: 4960999901688 |
| |
|
| | |
| Die farbstoffbasierten Tinten "ChromaLife100+" liefern herausragende Qualität und lebendige Bilder in Farbe und Schwarzweiß. Mit dem 13 ml fassenden Tintentank mit schwarzer Tinte können bis zu 900 Fotos im Format 10 x 15 cm bzw. bis zu 65 Fotos im A3+-Format mit Rand gedruckt werden. Canon CLI-42BK - 13 ml - original - Tintenbehälter - für PIXMA PRO-100, PRO-100S; PIXUS PRO-100 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Kapazität | 13 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenmerkmale | Canon ChromaLife100+ | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | | Ergiebigkeit | Bis zu 900 Seiten ISO/IEC 24712 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA PRO-100, PRO-100S ¦ Canon PIXUS PRO-100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Fototinte, Fototinte Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 10,49* | € 14,42* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 10,63* | € 14,50* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 10,63* | € 14,70* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 11,46* | € 15,53* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 11,82* | € 15,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,49* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|