Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CLI 551GY XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4559549
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6447B004
EAN/GTIN:
     8714574584263
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Diese Tinte mit hoher Reichweite ermöglicht den Druck von bis zu 2-mal mehr Seiten als die Standardpatrone. Diese Tinte mit ChromaLife100+-System wird zum Druck von Fotos verwendet.
Canon CLI-551GY XL - 11 ml - Hohe Ergiebigkeit - Grau - original - Blister mit Diebstahlsicherung - Tintenbehälter - für PIXMA iP8750, iX6850, MG5655, MG6350, MG7150, MG7150 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG7550
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Packungstyp
Blister mit Diebstahlsicherung
Verbrauchsmaterial
Farbe
Grau
Kapazität
11 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale
Canon ChromaLife100+
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA iP8750, iX6850, MG5655, MG6350, MG7150, MG7150 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG7550
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
6445B004
ab € 14,17*
Ähnlich
Canon
6446B004
ab € 15,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.