| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4559547 Herst.-Nr.: 6389B001 EAN/GTIN: 4960999901855 |
| |
|
| | |
| Die farbstoffbasierten Tinten "ChromaLife100+" liefern herausragende Qualität und lebendige Bilder in Farbe und Schwarzweiß. Mit dem 13 ml Tintentank Foto-Magenta können bis zu 169 Fotos im Format 10 x 15 cm bzw. bis zu 37 Fotos im A3+-Format mit Rand gedruckt werden. Canon CLI-42PM - 13 ml - Photo Magenta - original - Tintenbehälter - für PIXMA PRO-100, PRO-100S Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Photo Magenta | | Kapazität | 13 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenmerkmale | Canon ChromaLife100+ | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | | Ergiebigkeit | Bis zu 169 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA PRO-100, PRO-100S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Fototinte, Fototinte Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon |
| | |
| |