Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-CLI-551XLGY Herst.-Nr.: 6447B001 EAN/GTIN: 8592978563219 |
| |
|
| | |
| Diese Tinte mit hoher Reichweite ermöglicht den Druck von bis zu 2-mal mehr Seiten als die Standardpatrone. Diese Tinte mit ChromaLife100+-System wird zum Druck von Fotos verwendet. Canon CLI-551GY XL - Hohe Ergiebigkeit - Grau - original - Tintenbehälter - für PIXMA iP8750, iX6850, MG5655, MG6350, MG6450, MG7150, MG7550 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Grau | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | | Patronenmerkmale | Canon ChromaLife100+ | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | | Ergiebigkeit | Bis zu 275 Seiten ISO/IEC 24711/29102 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP8750, iX6850, MG5655, MG6350, MG6450 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG7150, MG7150 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG7550 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 12,22* | € 16,11* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 12,51* | € 16,27* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 12,39* | € 16,28* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 12,69* | € 16,46* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 13,02* | € 16,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,22* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|