Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 7100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser 7100 Bildtrommel Schwarz
Xerox Phaser 7100 Bildtrommel Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-4552602
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R01151
EAN/GTIN:
     4058154071915
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Xerox Phaser 7100 - Schwarz - original - Druckerbildeinheit - für Phaser 7100/NM, 7100DN, 7100N, 7100V_DN, 7100V_NC
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
15.2399 cm
Transporttiefe
48.8949 cm
Transporthöhe
22.8599 cm
Transportgewicht
1.3834 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Verbrauchsmaterialtyp
Druckerbildeinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 24000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 7100/NM, 7100DN, 7100N, 7100V_DN, 7100V_NC
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.