Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox VersaLink C400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox VersaLink C40X/Phaser 6600/WorkCentre 6605 Resttonerbehälter
Xerox VersaLink C40X/Phaser 6600/WorkCentre 6605 Resttonerbehälter
Artikel-Nr.:
     C1002-4552600
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R01124
EAN/GTIN:
     0095205964905
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
Lasertoner Xerox
Xerox VersaLink C400 - Tonersammler - für Phaser 6600; VersaLink C400, C405; WorkCentre 6605, 6655
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
22.2249 cm
Transporttiefe
25.3999 cm
Transporthöhe
8.8899 cm
Transportgewicht
453.6 g
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Tonersammler
Ergiebigkeit
Bis zu 30000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 6600/DNM, 6600/YDN, 6600DN, 6600N, 6600V_DNM ¦ Xerox VersaLink C400, C400/DNM, C400/YDN, C400DN, C400N, C400V/DN, C400V/DNM, C400V_DN, C405, C405/DNM, C405/YDN, C405/Z, C405DN, C405N, C405V/DN, C405V/DNM, C405V/N, C405V/Z, C405V/ZPM ¦ Xerox WorkCentre 6605/DNM, 6605DN, 6605N, 6605V_DN, 6605V_DNC, 6605V_DNW, 6605V_N, 6655, 6655/X, 6655/XM, 6655/YXM, 6655i, 6655i/X, 6655I/YXM, 6655IV_X, 6655iXM, 6655V_X
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.