Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 7100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Schwarz
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Schwarz
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Schwarz
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Schwarz
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Schwarz
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Schwarz
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Schwarz
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Schwarz
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Schwarz
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Schwarz
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Schwarz
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Schwarz
Artikel-Nr.:
     339-LT2307
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02605
EAN/GTIN:
     4058154071458
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 7100 - 2er-Pack - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Phaser 7100/NM, 7100DN, 7100N, 7100V_DN, 7100V_NC
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
14.5033 cm
Transporttiefe
12.9031 cm
Transporthöhe
7.0103 cm
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 10000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 7100/NM, 7100DN, 7100N, 7100V_DN, 7100V_NC
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 163,43*
€ 194,78*
1 Tag
13
pro Stück
€ 7,50*
ab € 165,77*
€ 195,13*
1 Tag
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 168,67*
€ 198,42*
1 Tag
20
pro Stück
€ 4,50*
ab € 169,55*
€ 198,85*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 179,87*
€ 206,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 194,78*
€ 231,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 181,36*
€ 215,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,79*
€ 212,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,27*
€ 205,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 163,43*
€ 194,48
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 81,715* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.