| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4552242 Herst.-Nr.: 106R02603 EAN/GTIN: 4058154071434 |
| |
|
| | |
| Xerox Phaser 7100 - 2er-Pack - mit hoher Kapazität - Magenta - original - Tonerpatrone - für Phaser 7100/NM, 7100DN, 7100N, 7100V_DN, 7100V_NC Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 14.5033 cm | | Transporttiefe | 11.1045 cm | | Transporthöhe | 7.0103 cm | Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 2er-Pack | | Patronenleistung | Mit hoher Kapazität | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 9000 Seiten ISO/IEC 19798 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Xerox Phaser 7100/NM, 7100DN, 7100N, 7100V_DN, 7100V_NC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner magenta, lasertoner, lasertoner magenta |
| | |
| |