Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 7100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser™ 7100 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (4500 Seiten) - 106R02600
Xerox Phaser™ 7100 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (4500 Seiten) - 106R02600
Xerox Phaser™ 7100 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (4500 Seiten) - 106R02600
Xerox Phaser™ 7100 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (4500 Seiten) - 106R02600
Xerox Phaser™ 7100 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (4500 Seiten) - 106R02600
Xerox Phaser™ 7100 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (4500 Seiten) - 106R02600
Xerox Phaser™ 7100 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (4500 Seiten) - 106R02600
Xerox Phaser™ 7100 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (4500 Seiten) - 106R02600
Xerox Phaser™ 7100 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (4500 Seiten) - 106R02600
Xerox Phaser™ 7100 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (4500 Seiten) - 106R02600
Xerox Phaser™ 7100 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (4500 Seiten) - 106R02600
Xerox Phaser™ 7100 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (4500 Seiten) - 106R02600
Artikel-Nr.:
     C1002-4552239
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02600
EAN/GTIN:
     4058154071403
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 7100 - Magenta - original - Tonerpatrone - für Phaser 7100/NM, 7100DN, 7100N, 7100V_DN, 7100V_NC
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
7.6199 cm
Transporttiefe
12.0649 cm
Transporthöhe
6.9849 cm
Transportgewicht
158.7 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 4500 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 7100/NM, 7100DN, 7100N, 7100V_DN, 7100V_NC
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,65*
€ 254,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,02*
€ 243,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,64*
€ 232,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,98*
€ 221,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.