Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox WorkCentre 3315/3325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox WorkCentre® 3315/3325 High capacity-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02311
Xerox WorkCentre® 3315/3325 High capacity-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02311
Xerox WorkCentre® 3315/3325 High capacity-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02311
Xerox WorkCentre® 3315/3325 High capacity-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02311
Xerox WorkCentre® 3315/3325 High capacity-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02311
Xerox WorkCentre® 3315/3325 High capacity-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02311
Xerox WorkCentre® 3315/3325 High capacity-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02311
Xerox WorkCentre® 3315/3325 High capacity-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02311
Xerox WorkCentre® 3315/3325 High capacity-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02311
Xerox WorkCentre® 3315/3325 High capacity-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02311
Xerox WorkCentre® 3315/3325 High capacity-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02311
Xerox WorkCentre® 3315/3325 High capacity-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02311
Artikel-Nr.:
     C1002-4550752
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02311
EAN/GTIN:
     4250354680793
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox WorkCentre 3315/3325 - Schwarz - original - Tonerpatrone - für WorkCentre 3315, 3325
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
27.3049 cm
Transporttiefe
33.6549 cm
Transporthöhe
16.5099 cm
Transportgewicht
1.4515 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 5000 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox WorkCentre 3315/DN, 3315V_DN, 3315V_DNC, 3315V_DNM, 3315V_DNW, 3325/DN, 3325/DNI, 3325V_DNI, 3325V_DNIC, 3325V_DNIW, 3325V_DNIY, 3325V_DNM
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,83*
€ 150,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,93*
€ 147,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.