Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Mit hoher Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser™ 3320 High capacity-Tonermodul Schwarz (11000 Seiten) - 106R02307
Xerox Phaser™ 3320 High capacity-Tonermodul Schwarz (11000 Seiten) - 106R02307
Xerox Phaser™ 3320 High capacity-Tonermodul Schwarz (11000 Seiten) - 106R02307
Xerox Phaser™ 3320 High capacity-Tonermodul Schwarz (11000 Seiten) - 106R02307
Xerox Phaser™ 3320 High capacity-Tonermodul Schwarz (11000 Seiten) - 106R02307
Xerox Phaser™ 3320 High capacity-Tonermodul Schwarz (11000 Seiten) - 106R02307
Xerox Phaser™ 3320 High capacity-Tonermodul Schwarz (11000 Seiten) - 106R02307
Xerox Phaser™ 3320 High capacity-Tonermodul Schwarz (11000 Seiten) - 106R02307
Xerox Phaser™ 3320 High capacity-Tonermodul Schwarz (11000 Seiten) - 106R02307
Xerox Phaser™ 3320 High capacity-Tonermodul Schwarz (11000 Seiten) - 106R02307
Xerox Phaser™ 3320 High capacity-Tonermodul Schwarz (11000 Seiten) - 106R02307
Xerox Phaser™ 3320 High capacity-Tonermodul Schwarz (11000 Seiten) - 106R02307
Artikel-Nr.:
     C1002-4550750
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02307
EAN/GTIN:
     0716686410971
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox - Mit hoher Kapazität - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Phaser 3320DNI, 3320V_DN, 3320V_DNI, 3320V_DNIC, 3320V_DNM
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
26.6699 cm
Transporttiefe
33.0199 cm
Transporthöhe
15.8749 cm
Transportgewicht
1.6783 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 11000 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 3320DNI, 3320V_DN, 3320V_DNI, 3320V_DNIC, 3320V_DNM
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,09*
€ 330,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,14*
€ 325,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,02*
€ 311,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,43*
€ 309,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,71*
€ 295,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.