Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek OpticFilm 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4544607
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0229
EAN/GTIN:
     4042485365645
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
diascanner plustek
dia scanner
Der OpticFilm 120 digitalisiert 35 mm Dias, 35 mm Negative und 120/ 220 mm Mittelformatfilme in den Größen von 6x4,5 cm bis zu 6x12 cm. Dabei liefert der Scanner neben einer hervorragenden Bildqualität auch ein ICC-profiliertes Scansystem und ist damit vor allem für professionelle Fotografen, ambitionierte Hobbyfotografen und Fotoenthusiasten geeignet.
Plustek OpticFilm 120 - Filmabtaster - CCD - Film 120 (6 cm) - 5300 dpi - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Filmabtaster - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
Film 120 (6 cm)
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
60 mm x 120 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Diapositive, Folie / Film
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Filmhalter
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
SilverFast Ai Studio 8
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Apple MacOS X 10.5 - 10.8
Details der Systemanforderungen
2 GHz - RAM 2 GB - HD 10 GB
Scanner
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
5300 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Bereich der Scan-Dichte
4.01D
Eingabetyp
Farbe
Graustufentiefe
16-Bit (64K Graustufen)
Scansensor-Typ
CCD
Abmessungen und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
37.4 cm
Höhe
18.9 cm
Gewicht
5.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.691,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.860,60*
€ 2.214,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.829,27*
€ 2.176,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.774,77*
€ 2.111,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.737,08*
€ 2.067,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.691,00*
€ 2.012,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L008-06
ab € 191,62*
Zubehör
Plustek
L009-06
ab € 253,71*
Zubehör
Plustek
Z-0035
ab € 8,50*
Zubehör
Plustek
Z-0007
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.