Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 6600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 -Tonermodul Schwarz
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 -Tonermodul Schwarz
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 -Tonermodul Schwarz
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 -Tonermodul Schwarz
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 -Tonermodul Schwarz
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 -Tonermodul Schwarz
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 -Tonermodul Schwarz
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 -Tonermodul Schwarz
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 -Tonermodul Schwarz
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 -Tonermodul Schwarz
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 -Tonermodul Schwarz
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 -Tonermodul Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-4543436
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02232
EAN/GTIN:
     0095205963984
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 6600 - Mit hoher Kapazität - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Phaser 6600; WorkCentre 6605
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
30.5 cm
Transporttiefe
11 cm
Transporthöhe
5.5 cm
Transportgewicht
0.3 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 8000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 6600/DNM, 6600/YDN, 6600DN, 6600N, 6600V_DNM ¦ Xerox WorkCentre 6605/DNM, 6605DN, 6605N, 6605V_DN, 6605V_DNC, 6605V_DNW, 6605V_N
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,80*
€ 166,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,34*
€ 151,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,47*
€ 133,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.