Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 6600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 -Tonermodul Magenta
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 -Tonermodul Magenta
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 -Tonermodul Magenta
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 -Tonermodul Magenta
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 -Tonermodul Magenta
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 -Tonermodul Magenta
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 -Tonermodul Magenta
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 -Tonermodul Magenta
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 -Tonermodul Magenta
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 -Tonermodul Magenta
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 -Tonermodul Magenta
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 -Tonermodul Magenta
Artikel-Nr.:
     C1002-4543434
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02230
EAN/GTIN:
     0095205963960
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 6600 - Mit hoher Kapazität - Magenta - original - Tonerpatrone - für Phaser 6600; WorkCentre 6605
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
30 cm
Transporttiefe
11 cm
Transporthöhe
5.5 cm
Transportgewicht
0.3 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 6600/DNM, 6600/YDN, 6600DN, 6600N, 6600V_DNM ¦ Xerox WorkCentre 6605/DNM, 6605DN, 6605N, 6605V_DN, 6605V_DNC, 6605V_DNW, 6605V_N
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,66*
€ 134,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.