Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 6600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 Standardkapazität -Tonermodul Cyan
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 Standardkapazität -Tonermodul Cyan
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 Standardkapazität -Tonermodul Cyan
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 Standardkapazität -Tonermodul Cyan
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 Standardkapazität -Tonermodul Cyan
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 Standardkapazität -Tonermodul Cyan
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 Standardkapazität -Tonermodul Cyan
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 Standardkapazität -Tonermodul Cyan
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 Standardkapazität -Tonermodul Cyan
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 Standardkapazität -Tonermodul Cyan
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 Standardkapazität -Tonermodul Cyan
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 Standardkapazität -Tonermodul Cyan
Artikel-Nr.:
     C1002-4543429
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02245
EAN/GTIN:
     0952059639918
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 6600 - Cyan - original - Tonerpatrone - für Phaser 6600; WorkCentre 6605
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
30 cm
Transporttiefe
11 cm
Transporthöhe
5.5 cm
Transportgewicht
0.2 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 6600/DNM, 6600/YDN, 6600DN, 6600N, 6600V_DNM ¦ Xerox WorkCentre 6605/DNM, 6605DN, 6605N, 6605V_DN, 6605V_DNC, 6605V_DNW, 6605V_N
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.