Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock DVI-Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4502566
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83108
EAN/GTIN:
     4043619831081
Suchbegriffe:
DVI Verlängerung
delock dvi verlängerung 3m
dvi verlängerung 3m
dvi verlängerung 24+5
Dieses Kabel von Delock dient als Verlängerung Ihrer DVI Schnittstelle und kann zum Anschluss diverser DVI Geräte, wie z.B. Monitor etc. verwendet werden.
Delock - DVI-Verlängerungskabel - DVI-I (M) zu DVI-I (W) - 3 m - Daumenschrauben - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Verlängerungskabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Daumenschrauben, Ferritkern
Länge
3 m
American Wire Gauge (AWG)
28
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
DVI kombiniert, 24+5-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
DVI kombiniert, 24+5-polig - weiblich
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.