| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4495721 Herst.-Nr.: 83112 EAN/GTIN: 4043619831128 |
| |
|
| | |
| Dieses Kabel von Delock dient als Anschlusskabel für diverse DVI Geräte, wie z.B. Monitor etc. Delock - DVI-Kabel - DVI-I (M) zu DVI-I (M) - 3 m - Daumenschrauben - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DVI-Kabel | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Daumenschrauben, Ferritkern | | Länge | 3 m | | American Wire Gauge (AWG) | 28 | | Beschichteter Stecker | Gold | Konnektivität | Anschluss | DVI kombiniert, 24+5-polig - männlich | | Stecker (zweites Ende) | DVI kombiniert, 24+5-polig - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alarmkabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, dvi kabel 3m, alarmkabel, dvi verlängerung 24+5 |
| | |
| |