Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 131x Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4495614
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF210X
EAN/GTIN:
     0886111334964
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Drucken Sie professionelle Dokumente und Marketingmaterial zuhause oder im Büro. Die äußerst zuverlässigen Tonerkartuschen gewährleisten ein hohes Maß an Produktivität. Durch Kartuschen mit hoher Kapazität können Sie bei häufigen Druckvorgängen Kosten sparen. Das Zubehör lässt sich sehr einfach nachbestellen, austauschen und recyceln. HP SureSupply ermöglicht bequemes Einkaufen. Die Installation der Original HP Tonerkartuschen ist schnell und einfach. HP hilft Ihnen beim Recycling von Tonerkartuschen über das HP Planet Partners Programm.
HP 131x - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (CF210X) - für LaserJet Pro 200 M251n, 200 M251nw, 200 M276nw, MFP M276n, MFP M276nw
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
36.5 cm
Transporttiefe
11 cm
Transporthöhe
10 cm
Transportgewicht
0.8 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 2400 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet Pro 200 M251n, 200 M251nw, 200 M276nw, MFP M276n, MFP M276nw
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.