Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 131A Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 131A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 131A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 131A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 131A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 131A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 131A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 131A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 131A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 131A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 131A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C1002-4495612
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF213A
EAN/GTIN:
     0886111334995
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Die HP 131A LaserJet Tonerkassette magenta liefert Dokumente und Marketingmaterialien in professioneller Qualität – ob im Home-Office oder im Unternehmen. Vermeiden Sie Zeit- und Materialverschwendung und arbeiten Sie jederzeit produktiv. Die Kassetten wurden speziell auf Ihren Drucker abgestimmt.
HP 131A - Magenta - original - LaserJet - Tonerpatrone (CF213A) - für LaserJet Pro 200 M251n, 200 M251nw, 200 M276nw, MFP M276n, MFP M276nw
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
36.5 cm
Transporttiefe
11 cm
Transporthöhe
10 cm
Transportgewicht
0.8 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 1800 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet Pro 200 M251n, 200 M251nw, 200 M276nw, MFP M276n, MFP M276nw
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.