Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 5319 Performance


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra Wax 5319 3.5" x 89mm Farbband
Zebra Wax 5319 3.5" x 89mm Farbband
Artikel-Nr.:
     306-7827-WA4508.06
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     05319BK08945
EAN/GTIN:
     5711045651298
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Zebra 5319 Performance ist das klassenbeste Hochleistungs-Wachsband mit einem 8-Zoll-Streifen Reinigungsfolie am Anfang jedes Bandes, der die Druckköpfe sauber hält und den Wert von zwei Produkten in einem bietet. Es zeichnet sich durch eine unübertroffene Druckqualität sowohl bei sichtbarem Licht als auch bei Infrarot-Scannern aus. Es ist ideal für schwer zu bedruckende unbeschichtete und unebene Etikettenmaterialien, einschließlich Tyvek, und druckt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 8 Zoll pro Sekunde.
Zebra 5319 Performance - Schwarz - 89 mm x 450 m - Farbband - für Zebra 110, 140, 220, Z4Mplus, Z6MPlus, ZM400, ZM600; Xi Series 140, 170; Z Series ZM600
Weitere Informationen:
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Thermowachs
Bandgröße
89 mm x 450 m
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Zebra 110Xi4, 140Xi4, 220Xi4, 2746e, S4M, Z4Mplus, Z6MPlus, ZM400, ZM600 ¦ Zebra S Series 105SL ¦ Zebra Stripe S600 ¦ Zebra Xi Series 110XiIIIPlus, 140XiIIIPlus, 170Xi4, 170XiIIIPlus, 220XiIIIPlus ¦ Zebra Z Series Z4Mplus, Z6Mplus, ZM400, ZM600
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 306
6
pro Stück
€ 9,90*
ab € 18,14*
€ 23,56*
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 18,23*
€ 23,75*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,30*
€ 121,84*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 94,30*
€ 125,57*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 99,28*
€ 126,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 141,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.