Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-D1042X Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MLT-D1042X Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung MLT-D1042X Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung MLT-D1042X Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung MLT-D1042X Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-4466821
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MLT-D1042X/ELS
EAN/GTIN:
     8806085200609
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Samsung MLT-D1042X - Schwarz - original - Tonerpatrone - für ML-1660, 1665, 1665L; SCX-3200, 3205, 3205W, 3207
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
33.6 cm
Transporttiefe
15.6 cm
Transporthöhe
14.4 cm
Transportgewicht
1.2 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 700 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung ML-1660, 1665, 1665L ¦ Samsung SCX-3200, 3205, 3205W, 3207
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.