Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

freecolor SCX-4824 165 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4432447
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     801439
EAN/GTIN:
     4033776207249
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Dieses Produkt ist eine hochwertige freecolor Tonerkartusche die nach den modernen Fertigungsmethoden sowie mit den fortschrittlichsten Rohstoffen gefertigt wurde.
freecolor SCX-4824 - 165 g - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Samsung MLT-D2092L) - für Samsung ML-2855ND; SCX-4824FN, 4828FN
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Samsung MLT-D2092L
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
165 g
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Chip
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 5000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung ML-2855ND ¦ Samsung SCX-4824FN, 4828FN
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
SCX5835-HY-FRC
ab € 32,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.