Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Lexmark T654/T654N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Toner schwarz für Lexmark T654X11E
Xerox Toner schwarz für Lexmark T654X11E
Artikel-Nr.:
     C1002-4430340
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02337
EAN/GTIN:
     0095205963168
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Xerox Lexmark T654/T654N - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark T654X21E) - für Lexmark T654dn, T654dtn, T654n
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
35.9 cm
Transporttiefe
33 cm
Transporthöhe
13.6 cm
Transportgewicht
2.7 kg
Alternative zu
Lexmark T654X21E
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 36000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark T654dn, T654dtn, T654n
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,73*
€ 255,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,31*
€ 249,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,62*
€ 235,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,33*
€ 224,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,12*
€ 206,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.