Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZT230 Etikettendrucker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4424011
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZT23042-T0EC00FZ
EAN/GTIN:
     8596375177413
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Die Drucker der ZT200-Serie von Zebra weisen ein elegantes, platzsparendes Design auf und ermöglichen eine mühelose Einrichtung, intuitive Bedienung und einfache Wartung. In die Entwicklung der Drucker, die auf den Stripe- und S4M-Vorgängermodellen basieren, ist umfangreiches Benutzer-Feedback eingeflossen. Ganz gleich, ob Sie die Barcode-Technologie neu einführen oder vorhandene Druckermodelle aufrüsten, die ZT200-Serie ist für eine Vielzahl von Etikettieranwendungen die richtige Wahl. Diese Drucker bieten viele Vorteile für den Benutzer. Die ZT200-Serie weist ein schlankes Design und eine kleinere Stellfläche auf, so dass die Drucker weniger Platz beanspruchen als die Stripe- und S4M-Modelle. Die Drucker der ZT200-Serie, die nur einen minimalen Schulungsaufwand erfordern, bieten eine werkzeuglose Wartung der Standardkomponenten und ein langlebiges Design, so dass der Wartungsbedarf äußerst gering ist. Die Rückwärtskompatibilität bietet Vorteile für Ihre IT-Mitarbeiter, da die Installation neuer Drucker mit nur minimalen Ausfallzeiten verbunden ist. Beim Design der ZT200-Serie wurde auf einfache Bedienbarkeit, Vielseitigkeit und ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis geachtet.
Zebra ZT230 - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (11,4 cm) - 203 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - USB, seriell, Wi-Fi(n) - Abrisskante
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermotransfer - monochrom
Lokalisierung
Großbritannien, Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
ZPL, ZPL II, Extensible Mark-up Language (XML)
Enthaltene Schriftarten
1 x skalierbar ¦ 7 x Bitmap
Funktionen
Abrisskante
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 152 mm/Sek - s/w - 203 dpi - Rolle (11,4 cm)
Eingebaute Geräte
Status-LCD, Abreißschiene
Schnittstelle
USB, seriell, Wi-Fi(n)
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, TLC39, Plessey, Code 128B, Code 128C, Code 128A, Standard 2 of 5
Druckermerkmale
Zebra Programming Language-Unterstützung (ZPL), XML-fähiges Drucken, Multi-level Element Energy Equalizer (E3)
Prozessor
Prozessor
400 MHz
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
128 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Roll (1.94 - 11.4 cm)
Medientyp
Etiketten, Endlos-Papieretiketten, gestanzte Etiketten
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
203 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
114 mm x 991 mm
Max. Drucklänge
3988 mm
Rollenkerndurchmesser
76 mm, 25 mm
Zulässige Medienstärke
0.076 mm - 0.25 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
19.4 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11,4 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,4 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerkcontroller-Bezeichnung
ZebraNet Wireless PrintServer
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
VCCI, C-Tick, BSMI, EN 61000-3-2, ICES-003, NOM, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, CCC, KCC, GOST-R, S Mark, cTUVus, UkrSEPRO
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz
47 - 63 Hz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85% (nicht kondensierend)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
128 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
24.2 cm
Tiefe
43.2 cm
Höhe
27.7 cm
Gewicht
9.1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
11.4 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 875,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 875,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 945,01*
€ 1.124,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 941,14*
€ 1.119,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 922,40*
€ 1.097,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 902,97*
€ 1.074,53
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 875,44*
€ 1.041,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.