Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis High Trust Standart Monochrome Ribbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4420052
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     R2F010NAA
EAN/GTIN:
     5711045608117
Suchbegriffe:
Farbband Kartendrucker
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Kartendrucker
Der monochrome Druck verwendet nur eine Farbe. Das ist ein sehr sparsames Verfahren für die Personalisierung bereits vorgedruckter Karten. Das ist die beste Lösung für Karten, bei denen keine bunten Personalisierungselemente wie Fotos oder Bilder notwendig sind. Die monochromen Farbbänder Evolis High Trust wurden speziell für Evolis-Drucker konstruiert. Sie wurden von der F&E-Abteilung geprüft und zugelassen und bieten somit eine außerordentliche Druckqualität und eine ebensolche Zuverlässigkeit.
Evolis High Trust Standart Monochrome Ribbon - Black Resin mit klarem Overlay - Farbband - für Evolis Primacy
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Black Resin mit klarem Overlay
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Enthaltene Anz.
1
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Ergiebigkeit
Bis zu 600 Karten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Evolis Primacy
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evolis
CBGP0001C
ab € 39,00*
Zubehör
Evolis
CBGR0100C
ab € 29,93*
Zubehör
Evolis
CBGR0500K
ab € 10,63*
Zubehör
Evolis
R2029
ab € 11,81*
Zubehör
Evolis
R2016
ab € 44,64*
Zubehör
Evolis
R2017
ab € 39,83*
Zubehör
Evolis
R2018
ab € 28,66*
Zubehör
Evolis
R2030
ab € 24,28*
Zubehör
Evolis
R3013
ab € 36,63*
Zubehör
Evolis
R3314
ab € 42,53*
Zubehör
Evolis
R7H006NAA
ab € 38,70*
Zubehör
Evolis
RCT014NAA
ab € 6,74*
Zubehör
Evolis
RCT015NAA
ab € 18,59*
Zubehör
Evolis
RCT016NAA
ab € 54,53*
Zubehör
Evolis
RCT017NAA
ab € 43,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.