Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra 2.8m USB A
Zebra 2.8m USB A
Artikel-Nr.:
     C1002-4417541
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     CBA-U32-C09ZAR
EAN/GTIN:
     5712505309681
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Zebra - USB-Kabel - USB (M) - 2.74 m - gewickelt - für Zebra DS3578, DS4208, DS6878, DS9208, LI4278
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Technologie
Abgeschirmt
Besonderheiten
Gewickelt
Länge
2.74 m
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Zebra DS3578, DS3578-DP, DS3578-ER, DS3578-HD, DS3578-SR, DS4208, DS4208-HC, DS4208-HD, DS4208-HD USB Kit, DS6878, DS6878-DL, DS6878-HC, DS6878-HD, DS6878-SR, DS9208 Omnidirectional Hands-Free Presentation Imager, LI4278
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.