Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama DVD Jewel Cases


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     615IT-R47628
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00011495
EAN/GTIN:
     4007249114952
Suchbegriffe:
Blu-Ray-Leerhülle
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
Hama DVD Jewel Cases - DVD Jewel Case - Kapazität: 1 DVD - Schwarz (Packung mit 30)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19 cm
Tiefe
13.5 cm
Höhe
1.4 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
DVD Jewel Case
Kapazität
1 DVD
Produktmaterial
Polypropylen
Packungsmenge
30 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,88*
€ 18,46*
3 Tage
16
pro Packung
€ 4,99*
ab € 13,13*
€ 18,47*
1 Tag
45
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,76*
€ 22,61*
7 Tage
45
pro Packung
€ 6,99*
ab € 25,05*
€ 34,35*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 36,98*
€ 50,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,46*
€ 21,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,99*
€ 21,41
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,42*
€ 20,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,33*
€ 19,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,26*
€ 18,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,89*
€ 17,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,88*
€ 14,14
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,396* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,69*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,92*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,53*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,60*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,19*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,73*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,80*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,75*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,76*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,57*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 2,76*
Ähnlich
Hama
00078369
ab € 4,81*
Ähnlich
Hama
00062672
ab € 2,83*
Ähnlich
Hama
00078368
ab € 3,64*
Ähnlich
Hama
00062671
ab € 2,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.