| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4409268 Herst.-Nr.: MXTMMHQ10M EAN/GTIN: 0065030843720 |
| |
|
| | |
| Das hochauflösende VGA-Kabel (10 Meter) MXTMMHQ10M wurde für höchstmögliche Videoqualität über VGA entwickelt und ist hervorragend für Anwendungen mit hohen Auflösungen von 1920 x 1200 und höher geeignet. Dieses strapazierfähige Koaxial-VGA-Videokabel (HD15 auf HD15) eliminiert ""Geisterbilder"" und verschwommene Bilder durch nicht koaxiale VGA-Kabel und bietet gleichzeitig überragenden Schutz vor EMI-Interferenzen durch Ferrit-Kern an den Anschlussenden. StarTech.com 10m Hochauflösendes VGA Monitorkabel St/St - HD15 (15 Pin) zu HD-15 Kabel - 1920x1200 - VGA-Kabel - HD-15 (VGA) (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 10 m - geformt - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | VGA-Kabel | | Technologie | Twisted Pair, dreifach abgeschirmt, koaxial | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Geformt | | Länge | 10 m | | Abschirmungsmaterial | Aluminium-Mylar-Folie mit Ummantelung | | American Wire Gauge (AWG) | 28 | | Beschichteter Stecker | Nickel | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Konnektivität | Anschluss | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |