Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M187 Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4403019
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-002731
EAN/GTIN:
     5099206032187
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Dank des besonders kompakten Designs können Sie die kabellose Logitech M187 Maus überallhin mitnehmen, wo Sie Ihren Laptop verwenden. Das Einrichten ist auch ganz einfach. Lediglich den Nano-Empfänger einstecken und loslegen. Genießen Sie kabellose Freiheit mit einer Präzision und Kontrolle, die das Touchpad eines Laptops nicht bieten kann.
Logitech M187 - Maus - optisch - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
51 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 oder höher
Batterie
Typ
Typ AAA
Installierte Anzahl
1
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, Nano-Drahtlosempfänger
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-001088
ab € 67,60*
Zubehör
Logitech
915-000240
ab € 118,24*
Zubehör
Logitech
910-001949
ab € 25,25*
Zubehör
Logitech
910-004879
ab € 22,59*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,93*
Zubehör
Logitech
910-004909
ab € 16,66*
Zubehör
Logitech
910-004910
ab € 21,98*
Zubehör
Logitech
910-004791
ab € 41,14*
Zubehör
Logitech
910-003506
ab € 79,07*
Zubehör
Logitech
910-004861
ab € 88,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.