| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4394392 Herst.-Nr.: MXTHQ10M EAN/GTIN: 0065030847582 |
| |
|
| | |
| Das hochauflösende VGA-Verlängerungskabel (10 Meter) MXTHQ10M ist zur Verlängerung der VGA-Videoverbindung bei Erhaltung der höchstmöglichen Videoqualität über VGA bestimmt. Dieses hochwertige Koaxial-VGA-Verlängerungskabel (HD15 auf HD15, Stecker-Buchse) ist hervorragend für VGA-Videoanwendungen geeignet und trägt dazu bei, ""Geisterbilder"" und verschwommene Bilder durch nicht koaxiale Kabel zu eliminieren. Es verfügt über Ferrit-Kerne in der Nähe des VGA-Anschlussendes zum Schutz vor EMI-Interferenzen. StarTech.com 10m Monitor HD15 VGA Verlängerungskabel - St/Bu - VGA-Verlängerungskabel - HD-15 (VGA) (M) zu HD-15 (VGA) (W) - 10 m - geformt - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | VGA-Verlängerungskabel | | Technologie | Twisted Pair, dreifach abgeschirmt, koaxial | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Geformt, Zugentlastung, Ferritkern | | Länge | 10 m | | American Wire Gauge (AWG) | 28 | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Konnektivität | Anschluss | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |