| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4338182 Herst.-Nr.: 613510010 EAN/GTIN: 4250911703972 |
| |
|
| | |
| UTAX - Schwarz - original - Tonerpatrone - für UTAX CD 1435, 1445, 1455 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 35000 Seiten bei 6% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | UTAX CD 1435, 1445, 1455 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Triumph Adler, Toner Cartridge Triumph Adler, Toner Triumph Adler, Tonerkartusche Triumph Adler, Tonerkassette Triumph Adler, Lasertoner UTAX, Toner Cartridge UTAX, Toner UTAX, Tonerkartusche UTAX, Tonerkassette UTAX, utax toner black, lasertoner triumph adler, toner triumph adler schwarz |
| | |
| |