Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4326390
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41059
EAN/GTIN:
     4002888410595
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
Das LINDY DisplayPort Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Mac Notebooks und anderen Geräten mit Mini DisplayPort Ausgang geeignet Unterstützt DisplayPort Auflösungen bis 4K 4096 x 2160 bis 5,4 Gbit/s x 4 lanes (solange die Signalquelle ein Displayport Anschluss ist und kein Mini-Displayport !) Enthält keine Elektronik und kann in beiden Richtungen verwendet werden (bidirektional) Kompatibel mit der DisplayPort 1.2 Spezifikation Bandbreite: 21.6 Gbit/s Mini DP Stecker an DP Stecker Länge ca. 5 m Farbe: weiß 10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier.
Lindy - DisplayPort-Kabel - Mini DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - 5 m - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Weiß
Besonderheiten
HDCP-kompatibel
Länge
5 m
Beschichteter Stecker
Gold
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
DisplayPort 1.1a
Konnektivität
Anschluss
Mini DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
20-poliger DisplayPort - männlich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.