| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4325628 Herst.-Nr.: 30293 EAN/GTIN: 4002888302937 |
| |
|
| | |
| Für IBM PC/AT und kompatible an Drucker mit RS-232/V24 (DTE) mit: serieller Schnittstelle. Metallisierte Kunststoffhauben, montiert Anschlüsse: 9 pol. Sub-D Kupplung an 25 pol. Sub-D Stecker Pole verbunden: 1/6/8 -- 20 2 ----- 2 3 ----- 3 4 ----- 6/8 5 ----- 7. Lindy PC Serial Printer Cable - Serielles / paralleles Kabel - DB-9 (W) zu DB-25 (M) - 2 m - geformt Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Serielles / paralleles Kabel | | Besonderheiten | Geformt | | Länge | 2 m | Herstellergarantie | Service und Support | 10 Jahre Garantie | Konnektivität | Anschluss | D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich | | Stecker (zweites Ende) | D-Sub (DB-25), 25-polig - männlich |
|
| | |
| | | |
| |