Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy VGA-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4323917
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     31443
EAN/GTIN:
     4002888314435
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Vergossene Stecker im LINDY Design mit optimierter Ergonomie Läßt sich hervorragend von Hand festschrauben, ohne Schraubendreher. Doppelt geschirmtes Multi-Coax-Kabel ohne signalschwächende Ferritkerne Kabelquerschnitte AWG 30, Außendurchmesser ca. 6mm Alle Kontakte 1:1 verbunden, inkl. Pin 7 Farbe: schwarz mit roten Schrauben Als Anschluss und Verlängerungskabel verfügbar: 15 Pol HD m/m und m/f Längen von 1m bis 5m.
Lindy - VGA-Kabel - HD-15 (VGA) (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 5 m - geformt, Daumenschrauben - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Kabel
Technologie
Doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Geformt, Daumenschrauben
Länge
5 m
American Wire Gauge (AWG)
30
Verschiedenes
Kennzeichnung
DDC
Konnektivität
Anschluss
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 5m, d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.