Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 80X Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 80X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 80X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 80X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 80X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C1002-4323029
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF280X
EAN/GTIN:
     8861111441500
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Drucken Sie mit Original HP LaserJet Tonerkartuschen professionelle Geschäftsdokumente. Kartuschen mit hoher Reichweite helfen Ihnen bei häufigem Drucken Einsparungen zu erzielen. Diese zuverlässigen Kartuschen wurden speziell für HP LaserJet-Drucker oder -MFP-Geräte entwickelt.
HP 80X - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (CF280X) - für LaserJet Pro 400 M401, MFP M425
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
34 cm
Transporttiefe
11.3 cm
Transporthöhe
22.5 cm
Transportgewicht
1.3 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.05 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 6900 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet Pro 400 M401a, 400 M401d, 400 M401dn, 400 M401dne, 400 M401dw, 400 M401n, MFP M425dn, MFP M425dw
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,64*
€ 170,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,01*
€ 148,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.