| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4321757 Herst.-Nr.: MXTHQMM10MA EAN/GTIN: 0065030846899 |
| |
|
| | |
| StarTech.com 10m VGA Monitorkabel mit Audio - HD15-Pin Koax Kabel - Stecker/Stecker - VGA-Kabel - HD-15 (VGA), mini-phone stereo 3.5 mm (M) zu HD-15 (VGA), mini-phone stereo 3.5 mm (M) - 10 m - Daumenschrauben - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | VGA-Kabel | | Technologie | Doppelt abgeschirmt, verdrillt, dreifach, koaxial | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Daumenschrauben, Ferritleiste | | Länge | 10 m | | Abschirmungsmaterial | Aluminium-Mylar-Folie mit Ummantelung | | American Wire Gauge (AWG) | 28 | | Beschichteter Stecker | Nickel | Verschiedenes | Kennzeichnung | UL 2919, RoHS, NEC-CMG | Konnektivität | Anschlüsse | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich ¦ Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich ¦ Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich |
|
| | |
| | | |
| |