| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4319972 Herst.-Nr.: APTHP323AE EAN/GTIN: 4250164828620 |
| |
|
| | |
| AgfaPhoto ist die clevere Alternative zum Original und bietet die einzig nachhaltige und patentsichere Lösung an! Alle Laser Toner sind wiederaufbereit und werden nach den strengsten Richtlinien in Europa hergestellt. Damit übernimmt AgfaPhoto eine Pionierrolle unter den kompatiblen Druckerzubehörmarken und bekennt sich zu einem klaren Konzept zur Schonung der Umwelt und der Ressourcen. Mit AgfaPhoto Laser Toner können Sie bis zu 60% gegenüber dem OEM-Produkt einsparen, dies auf Basis der identischen Produktqualität und Gewährleistung wie beim entsprechenden Original-Produkt. AgfaPhoto - Magenta - kompatibel - Tonerpatrone - für HP Color LaserJet Pro CP1525n, CP1525nw; LaserJet Pro CM1415fn, CM1415fnw Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 1300 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Color LaserJet Pro CP1525n, CP1525nw ¦ HP LaserJet Pro CM1415fn, CM1415fnw |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Agfa, Toner Agfa, Toner Cartridge Agfa, Tonerkartusche Agfa, Tonerkassette Agfa, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner magenta, lasertoner, toner agfaphoto |
| | |
| |