Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4319965
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APTHP255AE
EAN/GTIN:
     4250164828798
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
AgfaPhoto wiederaufbereitete Tonerpatrone - schwarz - (Alternative zu: HP CE255A, Canon 724, 55A).
AgfaPhoto - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon 724, HP 55A, HP CE255A) - für Canon i-SENSYS MF515; HP LaserJet Enterprise MFP M525; LaserJet Enterprise Flow MFP M525
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Canon 724, HP 55A, HP CE255A
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon i-SENSYS LBP6750dn, LBP6780x, MF512x, MF515x ¦ HP LaserJet Enterprise MFP M525dn, MFP M525f, P3015, P3015d, P3015dn, P3015n, P3015x ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M525c ¦ HP LaserJet Managed MFP M525fm ¦ HP LaserJet Managed Flow MFP M525cm ¦ HP LaserJet Pro MFP M521dn, MFP M521dw
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.