Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Tintenpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4319949
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APHP300SET2
EAN/GTIN:
     4250164828392
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
AgfaPhoto wiederaufbereitete Tintenpatrone - 3er-Pack - 2xschwarz, 1xcolor - (Alternative zu: HP HP No. 300 black DUO, CC640EE + HP No. 300 color, CC643EE, SD518AE).
AgfaPhoto - 2er-Pack - Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: HP 300, HP CC640EE, HP CC643EE, HP SD518AE) - für HP Deskjet F4210, F4213, F4235, F4250, F4273, F4274, F4275, F4283, F4288, F4292, F4293
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
HP 300, HP CC640EE, HP CC643EE, HP SD518AE
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
2 x Tintenpatrone (Schwarz) - 9 ml - bis zu 370 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb / Cyan / Magenta) - 12 ml - bis zu 175 Seiten
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet D2530, D2545, D2560, D2563, D2566, F4210, F4213, F4224, F4230, F4235, F4240, F4250, F4272, F4273, F4274, F4275, F4280, F4283, F4288, F4292, F4293
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AGFA Photo
HP NO. 23 COLOR
ab € 26,72*
Sonstiges
Evergreen Tire
EGTK5140BE
ab € 40,34*
Sonstiges
Evergreen Tire
EGTK5140CE
ab € 29,58*
Sonstiges
Evergreen Tire
EGTK5140ME
ab € 37,33*
Sonstiges
Evergreen Tire
EGTK5140YE
ab € 37,92*
Sonstiges
Evergreen Tire
EGTK5150BE
ab € 54,10*
Sonstiges
Evergreen Tire
EGTK5150CE
ab € 54,70*
Sonstiges
Evergreen Tire
EGTK5150ME
ab € 52,07*
Sonstiges
Evergreen Tire
EGTK5150YE
ab € 50,75*
Sonstiges
Evergreen Tire
EGTK5230ME
ab € 26,37*
Sonstiges
Evergreen Tire
EGTK5230YE
ab € 26,80*
Sonstiges
Evergreen Tire
EGTK5240BE
ab € 27,35*
Sonstiges
Evergreen Tire
EGTK5240CE
ab € 26,86*
Sonstiges
Evergreen Tire
EGTK5240ME
ab € 26,38*
Sonstiges
Evergreen Tire
EGTK5240YE
ab € 26,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.