Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3m Mini DisplayPort Kabel -mDP Kabel - Stecker/Stecker - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4310519
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MDPMM3MW
EAN/GTIN:
     5054629336694
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
startech.com displayport kabel 3m
displayport kabel
3 m Mini DisplayPort Kabel - 4K x 2K Ultra HD Video - Mini DisplayPort 1.2 Kabel - Mini DP zu Mini DP Monitorkabel - mDP Kabel - Weiß (MDPMM3MW).
StarTech.com 3m Mini DisplayPort Kabel -mDP Kabel - Stecker/Stecker - Weiß - DisplayPort-Kabel - Mini DisplayPort (M) zu Mini DisplayPort (M) - 3 m - weiß - für P/N: CDP2MDP, CDP2MDPEC, CDP2MDPFC, CDPVDHDMDP2G, CDPVDHDMDPRG, CDPVDHDMDPSG, CDPVDHMDPDP
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Weiß
Besonderheiten
Beidraht
Länge
3 m
Abschirmungsmaterial
Aluminium-Mylar-Folie
American Wire Gauge (AWG)
32
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
Mini DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
Mini DisplayPort - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: CDP2MDP, CDP2MDPEC, CDP2MDPFC, CDPVDHDMDP2G, CDPVDHDMDPRG, CDPVDHDMDPSG, CDPVDHMDPDP, CDPVGDVHDMDP
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel 3 meter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.