Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox WorkCentre 7500 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1002-4305532
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     013R00662
EAN/GTIN:
     0095205136623
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Xerox WorkCentre 7500 Series - Long Life - Trommelkartusche - für Xerox EC8056; AltaLink C8035, C8045, C8055; WorkCentre 75XX, 78XX, 79XX, EC7836, EC7856
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
13.3349 cm
Transporttiefe
59.0549 cm
Transporthöhe
13.9699 cm
Transportgewicht
1.3381 kg
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Patronenleistung
Long Life
Verbrauchsmaterialtyp
Trommelkartusche
Ergiebigkeit
Bis zu 125000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox EC8056 ¦ Xerox AltaLink C8030, C8030/C8035, C8030/H2, C8030/T2, C8030/TXF2, C8035/H2, C8035/HXF2, C8035/T2, C8035/TXF2, C8045/C8055, C8045/H2, C8045/HXF2, C8045/YH, C8055/H2, C8055/HXF2, C8055/YH, C8055/YHXF, C8070, C8070/H2, C8070/HXF2 ¦ Xerox WorkCentre 7525, 7525/7530/7535 Base, 7530, 7535, 7545, 7545/7556 Base, 7556, 7556/HCT, 7556/HCTXF, 7830/35i, 7830/YP, 7830/YPXF, 7835/YP, 7835/YPXF, 7845/55i, 7845/YPT, 7845/YPTXF, 7903V_F, 7970/PH, 7970/PHXF, 7970/YPH, 7970/YPHXF, 7970i, EC7836, EC7856
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,20*
€ 194,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,51*
€ 179,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,64*
€ 173,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,42*
€ 161,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,31*
€ 153,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xerox
006R01517
ab € 111,20*
Ähnlich
Xerox
006R01518
ab € 80,68*
Ähnlich
Xerox
006R01519
ab € 92,98*
Ähnlich
Xerox
006R01520
ab € 92,39*
Ähnlich
Xerox
006R01697
ab € 52,43*
Ähnlich
Xerox
006R01698
ab € 80,19*
Ähnlich
Xerox
006R01699
ab € 74,73*
Ähnlich
Xerox
006R01701
ab € 131,58*
Ähnlich
Xerox
006R01702
ab € 75,67*
Ähnlich
Xerox
006R01703
ab € 95,95*
Ähnlich
Xerox
006R01704
ab € 130,31*
Ähnlich
Xerox
006R01513
ab € 69,34*
Ähnlich
Xerox
006R01514
ab € 55,35*
Ähnlich
Xerox
006R01515
ab € 60,28*
Ähnlich
Xerox
006R01516
ab € 60,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.