Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3500-T42392IO Herst.-Nr.: T42392ZA EAN/GTIN: 5052217379450 |
| |
|
| | |
| APR 6 ist eine hochsensitive Wachs-/Harzfolie, die für ein exzellentes Druckbild bei niedrigen Temperaturen entwickelt wurde. Verschiedenste Etikettenmaterialien können mit hervorragendem Ergebnis bedruckt werden. Die spezielle Tintenbeschichtung erlaubt eine außergewöhnlich gute Druckqualität für alle Arten von Barcodes, kleine Schriftarten, Logos und andere Schriftzeichen bei einem Schwärzungsgrad von 2,1 (ODR). Der Folienaufbau ermöglicht problemlosen Druck auf verschiedensten Materialien wie Vellum, beschichteten Papieren oder Kunststoffen. Das Druckbild erweist sich als sehr abriebfest und ist temperaturbeständig bis zu 100°C. Diese Eigenschaften werden mit Druckköpfen von 200, 300 und 600 DPI gleichermaßen erreicht. Druckgeschwindigkeiten von bis zu 300mm (12 ips) machen APR 6 zu einer perfekt angepassten Folie für den heutigen Etikettenmarkt. APR 6 zeichnet sich durch ARMORs außergewöhnliche Qualität der Rückseitenbeschichtung aus, die den Druckkopf vor Abrieb, Ablagerungen und statischer Aufladung schützt. Armor APR 6 - 110 mm x 300 m - Farbband Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Drucktechnologie | Thermowachs/-harz | | Enthaltene Anz. | 10 | | Bandgröße | 110 mm x 300 m | | Verbrauchsmaterialtyp | Farbband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3500 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 66,38* | € 109,57* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 1,00* | ab € 89,83* | € 116,20* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 103,69* | € 120,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3500 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3500 | | Versand: Lager 3500 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3500 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|